Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 550 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 2 |
 | SATA-Netzkabellänge | 400 mm |
 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 400 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 500 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | CPU-Leistung Kabellänge | 650 mm |
 | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
 | PCI Express Stecker | Ja |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 650 W |
 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 6 A |
 | Leistungsfaktor | 99 |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 18 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
 | Effizienz | 88 % |
 | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |
 | Verpackungstiefe | 280 mm |
 | Verpackungshöhe | 100 mm |
 | Paketgewicht | 2050 g |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
 | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
 | Geräuschpegel | 36.3 dB |
 | Lagertyp | FDB |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
 | Sicherheit | CB, CE, KC, EAC, RoHS |
 | Zertifizierung | 80 Plus, CB, CE, KC, EAC, RoHS |
 | Ursprungsland | China |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Lüfterplatzierung | Oben |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm |
 | Tiefe | 150 mm |
 | Höhe | 86 mm |
 | Gewicht | 2010 g |