Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K7300 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K7300 Akkuladegerät
Velleman K7300 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7909966
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7300
EAN/GTIN:
     5410329073008
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Design
Produktfarbe
Grün
Energie
Ausgangsspannung
9.6 V
Akkuladezeit
14 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.