Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-E WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79022560
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW145AC-E
EAN/GTIN:
     889728275217
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239.649 mm
Verpackungstiefe
220.599 mm
Verpackungshöhe
69.85 mm
Paketgewicht
702 g
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
710 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
286 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise
Sonstige Funktionen
Antenne
2X2:2SS – 80 MHz
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Grau
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.