Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79021694
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P19789-B21
EAN/GTIN:
     190017446202
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
ECC
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Skalierbarkeit
2S
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3206R
Grundfrequenz des Prozessors
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
1.9 GHz
Prozessor-Cache
11 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Prozessor Codename
Cascade Lake
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,85*
€ 454,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.