Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G44085/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant G44085/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Brilliant G44085/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Brilliant G44085/82 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78865470
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G44085/82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Außenstandleuchte
Als dekorativer Wegweiser im Dunkeln erweißt sich die Wegeleuchte Aalborg mit einer Höhe von 1,1m im Garten. In Reihe entlang eines Weges oder der Einfahrt erschaffen Sie zugleich eine einladende Atmosphäre.

Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Sie können das enthaltene Leuchtmittel wechseln. Das erforderliche Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
1430 g
Beleuchtung
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Merkmale
Produkttyp
Beleuchtete Form
Produktfarbe
Edelstahl
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.