Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78835666
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-28000
EAN/GTIN:
     3253560280000
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz
Klingenlänge
100 mm
Klingenfarbe
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.