Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Nedis GHDDE25300BK Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78798097
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     GHDDE25300BK
EAN/GTIN:
     5412810323746
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Keine Sorge: Wenn Ihr Notebook irreparabel beschädigt ist, aber die Festplatte noch funktioniert, können Sie trotzdem auf alle Ihre wertvollen Daten zugreifen. Setzen Sie Ihre Festplatte oder SSD einfach in dieses Festplattengehäuse von Nedis® ein, um eine kompakte externe Festplatte daraus zu machen. Jetzt können Sie ganz einfach über jeden PC oder jedes Notebook auf Ihre Fotos, Musik, Filme oder andere Dateien zugreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
95.14 g
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
3 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.