Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1043710 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1043710 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1043710 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043710
EAN/GTIN:
     4055626616421
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
phoenix contact buchsenleiste 12 po...
leiterplattenbuchse 12-polig
geschirmte SMD-Federleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Montage: SMD-Löten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.