Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11874589 Herst.-Nr.: 1406411 EAN/GTIN: 4046356804387 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, T - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5.11 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,28167* | € 3,65167* | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,30* | € 3,68* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,33* | € 3,71* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,36* | € 3,74* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,38134* | € 3,76134* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 219,1002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|