Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Go SACC-CI-M12FST-4CON-L180THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1406411 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1406411 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-C832H92
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406411
EAN/GTIN:
     4046356804387
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder Go SACC-CI-M12FST-4CON-L180THR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Umgebungstemperatur:
-20 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30167*
€ 3,66167*
Lager 262
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 3,68*
25 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 3,72*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,36*
€ 3,75*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39134*
€ 3,77134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.