Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866763 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866763 Netzteil
Phoenix Contact 2866763 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866763
EAN/GTIN:
     4046356113793
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320092
ab € 194,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320144
ab € 162,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 105,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2907719
ab € 55,61*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.