Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STB13T Standbohrmaschine 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-STB13T Standbohrmaschine 400 W
Zipper ZI-STB13T Standbohrmaschine 400 W
Zipper ZI-STB13T Standbohrmaschine 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78535016
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STB13T
EAN/GTIN:
     9120039233550
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Weitere Informationen:
Ergonomie
Größe Bohrtisch (BxT)
295 x 190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
597 mm
Gewicht
14200 g
Verpackungsbreite
386 mm
Verpackungstiefe
454 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
15300 g
Design
Produkttyp
Tischbohrmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
420 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Maximaler Bohrdurchmesser
13 mm
Geräuschpegel
82 dB
Entladungslänge
50 mm
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.