Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll
DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll
DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll
DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll
DeLOCK 42611 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Weiß 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78533881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42611
EAN/GTIN:
     4043619426119
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kurzbeschreibung Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock dient dem Einbau einer 2.5″ SATA Festplatte oder SSD. Trotz der schlanken Bauform können Festplatten bis zu einer Höhe von 9,5 mm eingebaut werden. Volle Geschwindigkeit dank SuperSpeed USB 10 Gbps Dank des VIA Chipsatzes unterstützt dieses Festplattengehäuse SuperSpeed USB mit bis zu 10 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit. Somit kann die volle SATA 6 Gb/s Übertragungsrate der Festplatte ausgenutzt werden. Volle Konnektivität dank USB Type-C Port Über eine am Gehäuse verbaute USB Type-C Buchse wird das externe Gehäuse mit einem PC oder Notebook verbunden. Das beiliegende USB Type-C zu USB Typ-A Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB Typ-A Buchse. Selbstverständlich kann das Gehäuse auch via optionalem USB Type-C Kabel an eine freie USB Type-C Buchse oder einen freien Thunderbolt Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
15 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Distanzstück enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.3
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
VIA VL716
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.