Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 500987 Zubehör für Taschenlampe Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 500987 Zubehör für Taschenlampe Akku
Ledlenser 500987 Zubehör für Taschenlampe Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505908
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
Akku-Packs
Akkupack
Dieser leistungsstarke Li-ion-Akku mit 3,7 V und 1550 mAh lässt sich in 265 Minuten vollständig aufladen. Er eignet sich perfekt als Zweit- oder Ersatzakku, z.B. für Notfälle oder besonders lange Einsätze in entlegenen Gebieten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Led Lenser
Kompatible Produkte
MH7, MH8
Produktfarbe
Grün, Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.