Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser i6 Schwarz Stift-Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser i6 Schwarz Stift-Blinklicht
Ledlenser i6 Schwarz Stift-Blinklicht
Ledlenser i6 Schwarz Stift-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505902
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     005606
EAN/GTIN:
     4029113560603
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Jeder kennt sie: Diese Tage, an denen man 120% geben und Überstunden einlegen muss, um eine Aufgabe zu meistern. Genau dafür gibt es die Profi-Taschenlampe Ledlenser i6, eine handliche Stiftlampe mit Advanced Focus System und Rapid Focus, die im Vergleich zur Ledlenser i4 in puncto Ausdauer sogar noch einen draufsetzt: Auf drei Microzellen kommt eine exzellente Lichtleistung, die mit 25 Stunden hält bis auch der letzte Handgriff getan ist.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
140 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501957
ab € 40,82*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 134,13*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 23,27*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.