Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iH5 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iH5 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser iH5 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505899
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502024
EAN/GTIN:
     4058205015998
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
35 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rutschfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.