Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser EX7 Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser EX7 Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe
Ledlenser EX7 Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe
Ledlenser EX7 Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe
Ledlenser EX7 Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505884
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500836
EAN/GTIN:
     4058205001243
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Wenn Sie die Ärmel hochkrempeln und die Handschuhe anlassen möchten, ist die Ledlenser EX7 genau die richtige Lampe. Denn ihr extragroßer Magnetic Switch lässt sich sogar mit der klobigsten Schutzausrüstung einfach bedienen. Gleichzeitig verfügt die Taschenlampe über das patentierte 3 Advanced Focus System. Die EX7 ist für die bestmöglichen Gas- und Staubgruppen IIC und IIIC in den Zonen 0, 1, 2 sowie 20, 21 oder 22 zugelassen. Sie müssen sich also keine Gedanken machen, wo Sie mit der Lampe unterwegs sind. Diese ist für beinahe jede Ex-Atmosphäre zertifiziert (Ex ia op is IIC T4 Ga, Ex ia op is IIIC T 200 135°C Da). Das heißt, Sie sind vom Tank bis zum Getreidesilo in nahezu jeder Umgebung geschützt, die durch Gas oder Staub explosionsgefährdet ist.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
45 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
500682
ab € 23,26*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 262,96*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 10,55*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.