Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Inter-Tech T-11 Televen Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78505070
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881324
EAN/GTIN:
     4260455645058
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das T-11 TELEVEN überzeugt durch die Frontblende mit Meshgitter-Einsatz, hinter der sich bis zu drei 120mm Lüfter montieren lassen, die zu einer ordentlichen Luftzirkulation beitragen können. Weitere fünf Lüftereinbauplätze findet man im Deckel, auf der Rückseite und oberhalb des Netzteiltunnels, indem sich das Netzteil sowie zwei schraubenlose 3,5" Einbauplätze befinden. Das serienmäßig verbaute Acryl-Seitenteil setzt die verbaute Hardware gekonnt in Szene und ist zudem leicht getönt. Im Deckel befindet sich ein magnetischer Staubfilter, der sich ganz einfach durch Anheben entfernen und reinigen lässt. Neben den Öffnungen zum einfachen Verlegen der Kabel, bietet das T-11 TELEVEN Einbaumöglichkeiten für eine 120mm oder 240mm AiO-Wasserkühlung, die wahlweise im Deckel, in der Front oder oberhalb des Netzteiltunnels montiert werden können.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
305 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
425 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.