Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 6518 100 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 6518 100 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
BINDER 99 6518 100 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491996
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 6518 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
Bayonet
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
AWG Kabelgröße
26/18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP68
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
99-6517-000-12
ab € 11,24*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 380,08*
Zubehör
Binder
61-0797-085-00
ab € 0,3506*
Zubehör
Binder
65 0797 085 02
ab € 0,197*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 172,90*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 214,92*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 856,66*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 108,99*
Zubehör
Binder
08 3108 000 000
ab € 5,38*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,98*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.