Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 0.35mm² / 7A, für Crimp, 22 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9098233
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61-0797-085-00
EAN/GTIN:
     5059041237147
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 0.35mm²
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Nennstrom = 7A
Länge = 14.3mm
Kontaktbeschichtung = Silber
Montagetyp = Kabelmontage

Kontakte Binder Serie 581. Diese Crimpkontakte von Binder sind für den Einsatz mit den M16-Rundsteckverbindern der Serie 581 vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
0.35mm²
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Nennstrom:
7A
Länge:
14.3mm
Kontaktbeschichtung:
Silber
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 723-Rundsteckverbinder, 723-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 723, Serie 723 Steckverbinder, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, binder buchsenkontakt, rundsteckverbinder 723, 9098233, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, binder, 61079708500, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,84*
50
€ 6,90*
ab € 0,5476*
€ 0,8502*
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 0,7256*
€ 1,0294*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-2061-702-08
ab € 6,85*
Zubehör
Binder
61-0795-085-00
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.