Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Intel Xeon 2.8GHz Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Intel Xeon 2.8GHz Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2
IBM Intel Xeon 2.8GHz Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-784269
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     13N1618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
1 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
800 MHz
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,27*
€ 678,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.