Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Apple MD819ZM/A?ES Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78380826
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD819ZM/A?ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
USB-Version
USB 2.0
Plug
Ja
Kompatibilität
iPhone 5/5c/5s, iPad 4 gen, iPad mini, iPod nan 7 gen, iPod touch 5 gen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MK0X2ZM/A
ab € 22,26*
Zubehör
Apple
MK0W2ZM/A
ab € 32,51*
Zubehör
Apple
MA591G/C
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.