Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon-Gold 6230R Prozessor 2,1 GHz 35,75 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon-Gold 6230R Prozessor 2,1 GHz 35,75 MB L3
HPE Intel Xeon-Gold 6230R Prozessor 2,1 GHz 35,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78334728
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24468-B21
EAN/GTIN:
     190017442228
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Skalierbarkeit
2S
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
26
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6230R
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
52
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
35.75 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Prozessor Codename
Cascade Lake
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.146,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.358,19*
€ 3.996,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,91*
€ 3.961,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.233,05*
€ 3.847,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,00*
€ 3.784,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,03*
€ 3.743,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.