Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME-52 Monaural Microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus ME-52 Monaural Microphone
Olympus ME-52 Monaural Microphone
Artikel-Nr.:
     CIDE9-783042
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2272726
EAN/GTIN:
     4545350008437
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Das ME-52W Geräusch-Reduktions-Mikrofon reduziert Nebengeräusche und sorgt so für kristallklare Aufnahmen. Es wird direkt in die Mikrofonbuchse des Voice Recorders gesteckt, mit Hilfe des Kippmechanismus kann die Ausrichtung des Mikrofons justiert werden. Das ME-52W wird mit Windgeräuschschutz, Verlängerungskabel (1 m) und Krawatten-Clip für die Befästigung des Mikrofons an der Kleidung ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
4 g
Stecker
3.5mm
Leistungen
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.