Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Morpho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Morpho
Kosmos Morpho
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78284142
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     620837
EAN/GTIN:
     4002051620837
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Cool! In diesem Bausatz von KOSMOS lässt sich dieser rein mechanisch programmierbare Roboter mit drei komplett unterschiedlichen Spezialfunktionen ausrüsten: Er zeichnet, fegt den Boden und schießt mit Softdarts! Dazu Schritt für Schritt der bebilderten Anleitung und dem Comic-Abenteuer von Morpho und seinen Freunden folgen und den Roboter je nach Funktion neu programmieren. Die einfache Tasten-Programmierung macht´s möglich und ist für Kinder von 8 bis 14 Jahren der ideale Einstieg in die Welt des Codens. Inhalt: Modellbausatz, 2 Motoren, Platine mit Knöpfen zum Programmieren, Schraubendreher, Anleitung Zusätzlich wird benötigt: 4 x 1,5-Volt-Batterien Typ LR03 (AAA, micro) Seitenschneider (oder alternativ eine Schere und eine kleine Feile)
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Produkttyp
Programmierbarer Roboter
Produktfarbe
Blau, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.