Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 202026 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 202026 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 202026 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 202026 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 202026 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78269833
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     202026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
167 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Fahrrad / Auto, Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Übertragungstechnik
Kabellos
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 210 °
Drehungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.