Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-9860GIII Taschenrechner Tasche Grafikrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-9860GIII Taschenrechner Tasche Grafikrechner Weiß
Casio FX-9860GIII Taschenrechner Tasche Grafikrechner Weiß
Casio FX-9860GIII Taschenrechner Tasche Grafikrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77952627
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-9860GIII
EAN/GTIN:
     4549526609565
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Grafikrechner
Graphikrechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
47 Schlüssel
Einbaufähigkeit
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.35 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Tiefe
175.5 mm
Höhe
18.7 mm
Gewicht
190 g
Leistungen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Bruchteil, Pi, Quadratwurzel
Bildschirm
Display-Typ
Punktmatrix
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
3 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.