Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Paulmann 798.27 Rechteckig 128 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77906661
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79827
EAN/GTIN:
     4000870798270
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Das rahmenlose Zigbee Panel Velora, mit den Maßen 595x295mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
128 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.