Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Paulmann 798.26 Quadratisch 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77906660
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79826
EAN/GTIN:
     4000870798263
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Das rahmenlose Zigbee Panel Velora, mit den Maßen 595x595mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
160 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.