Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
| Integrierter UPnP™ AV -Medienserver | Ja |
| Integrierter iTunes-Server | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 8, Safari 6, Firefox 21, Google Chrome 27 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Ja |
| Hot Spare | Ja |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
Prozessor | Prozessorfamilie | Marvell |
| Prozessor | Armada 388 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | My Cloud OS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, iSCSI, SSH, LLTD, UPnP, NTP, Apple Bonjour, Windows Rally |
| Link Aggregation | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
| Tiefe | 232 mm |
| Höhe | 192 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 40 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | Fett, FAT32, HFS+, NTFS, ext2, ext3, ext4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |