Grafik | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 400 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 700 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 10+, Safari 6 +, Firefox 30 +, Google Chrome 31.0 + |
Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N3710 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.56 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Prozessor-Code | SSSR2KL |
| Prozessor Codename | Braswell |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 25 x 27 mm |
| Prozessor-Serien | Intel® Pentium N3000 Serie für Mobile |
| Prozessorsockel | BGA 1170 |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4 W |
| Stepping | D1 |
| Systembus-Rate | 2.5 GT/s |
| Tjunction | 90 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 405 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen | ARK Prozessorerkennung | 91830 |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3L |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 108.6 mm |
| Tiefe | 216.1 mm |
| Höhe | 147.8 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 0,00 |
| Intel® Smart Connect Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 4 |
| Anzahl der Rechenwerke | 16 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| UART | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 28 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 Zoll |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |