Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda B6 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda B6 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Tenda B6 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Tenda B6 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Tenda B6 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77858556
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     B6
EAN/GTIN:
     6932849429695
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
42.1 mm
Höhe
194.7 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
VPN Unterstützung
PPTP,L2TP
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.11a/n
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kanalabstand
40 MHz
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, PoE
Zertifizierung
FCC/CE/RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.