Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus EuroEco >O< 612 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit ProfiPlus EuroEco >O< 612 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Allit ProfiPlus EuroEco >O< 612 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77856787
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
600er Eurobehälter, offener Griff Eurobehälter in Industriequalität Die Eurobehälter aus Polypropylen sind in 400 x 300 mm sowie 600 x 400 mm in verschiedenen Höhen erhältlich. Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Materiallgriff
Polypropylen
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
120 mm
Innenmaße (B x T x H)
555 x 355 x 115 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456811
ab € 9,97*
Sonstiges
Allit
456815
ab € 13,09*
Sonstiges
Allit
456813
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.