Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-933 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77809730
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-933
EAN/GTIN:
     790069450068
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
BSMI, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 282,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.