Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAX 90° M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAX 90° M
Lapp SILVYN FPAX 90° M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77785485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® FPAX 90° M - IP68/69 Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M50x1.5/1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, IEC EN 61386-23, UL E308201, CE, LLOYDS, cRUus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,745*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,265*
€ 22,92535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,855*
€ 21,24745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,005*
€ 20,23595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,455*
€ 19,58145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,745*
€ 16,35655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.