Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7630LR WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7630LR WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7630LR WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7630LR WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7630LR WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77773206
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7630LR
EAN/GTIN:
     6947273702962
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
533.1 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
564 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Virtuelle LAN-Funktionen
SSID-based VLAN assignment
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: grandstream access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.