Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-3500U Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARB-L18-3500U Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Fenix ARB-L18-3500U Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77744045
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     18650-2U
EAN/GTIN:
     6942870304724
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Fenix ARB-L18-3500U mAh 18650 LiIon Akku geschützt Bestellnummer: FEARBL18UMenge: 1 In den Warenkorb ab 23,29 Euro inkl. 16% MWSt zzgl. Versandkosten Fenix ARB-L18-3500U mAh 18650 LiIon Akku geschützt Lagerstatus: Lagerware - Lieferzeit Deutschland: 1-3 Werktage Lagerware - Lieferzeit Deutschland: 1-3 Werktage Informationen zur Berechnung der Lieferzeit und zu anderen Ländern finden Sie unter diesem Link Optionen: mit Fenix UC01 USB Schlüsselbundleuchte?: ohne Der Fenix ARB-L18-3500U ist ein geschützer 18650 LiIon Akku mit 3500mAh Kapazität von Fenix. Ideal für die Fenix Taschenlampen neuerer Bauart für 18650er LiIon Akku wie die Fenix PD35, PD35TAC, TK15UE (NICHT TK15), TK16, TK35, TK35UE. Funktionert NICHT in der Fenix PD32 und der FD65, sowie in den Taschenlampen, die ihrerseits bereits über eine USB-Auflademöglichkeit verfügen. Da der Akku aufgrund der Ladeelektronik ca. 0,5mm länger als handelsübliche geschützte Akkus ist bitten wir Sie vor dem Kauf zu prüfen, ob der Gegenstand, für den Sie den Akku verwenden möchten, für aufladbare 18650 LiIon Akkus / Akkus dieser Länge geeignet ist. Aufladbar über Micro-USB und normale LiIon Akku Ladegeräte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.