Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77742133
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4818501
EAN/GTIN:
     0043859719587
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
387 mm
Tiefe
0.7 mm
Gewicht
100 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
iMac 27"
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.