Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77740253
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4815001
EAN/GTIN:
     50043859692144
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
596.9 mm
Höhe
335 mm
Tiefe
1.6 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
657 mm
Verpackungstiefe
372 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
610 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Bildumfang HxW
335 x 597 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Technische Details
Zertifizierung
HIPAA, TAA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4806801
ab € 28,10*
Sonstiges
Fellowes
4812001
ab € 29,60*
Sonstiges
Fellowes
4802001
ab € 34,65*
Sonstiges
Fellowes
4807001
ab € 71,30*
Sonstiges
Fellowes
4801501
ab € 72,28*
Sonstiges
Fellowes
4807101
ab € 49,94*
Sonstiges
Fellowes
4811801
ab € 91,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.