Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1638 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1638 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 1638 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77714631
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1638
EAN/GTIN:
     4015394210153
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
100 mm
Paketgewicht
240 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.