Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 584 BF GN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 584 BF GN Grün
JUNG AS 584 BF GN Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708655
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS584BFGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Ausgänge
4
Reihe von Modulen
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
293.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.