Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS612B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS612B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS612B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553415
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS612B3DAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
30 mm
Tiefe
50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Erfassungsabstandsreichweite
4 mm
Betriebsbereich
0 - 2.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XSZB112
€ 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.