Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3059 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3059 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 3059 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553305
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 300 Hz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.