Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77498418
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-0650FNFAPE-1
EAN/GTIN:
     4713227525381
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Toughpower PF1 650W - TT Premium Edition
Die Toughpower PF1 Serie ist Voll Modular, 80 PLUS Platinum zertifiziert und erhältlich in 650W/750W/850W. Neben den unten aufgeführten grundlegenden Merkmalen hat die PF1 Platinum Serie zwei weitere entscheidende Merkmale - eine kompakte Größe und unsere neue Board-Technologie. Mit der kleinen Grundfläche von 140mm (T) x 86mm (H) x 150mm (L) ist das PF1 besonders beeindruckend und bietet viel Platz für das Kabelmanagement. Die neue Board-Technologie bietet einseitige SMDs, bei denen alle IC-Chips nur auf eine Seite gesetzt werden, so dass die Wärme nur auf einer Seite akkumuliert wird, so dass das gesamte Board abgedeckt und durch den extrem leisen 120mm Lüfter gekühlt werden kann.

Neue Board-Technologie mit einseitigen SMDs
Das neue Design ermöglicht es alle SMDs auf der Oberseite des PSUs Board PCBs zu platzieren. Dank dieser Konstruktion wird nicht nur ein Wärmestau an der Unterseite des Netzteils verhindert, sondern auch der Durchgang kalter Luft ermöglicht, wobei der 120mm große, hydraulisch gelagerte Lüfter den gesamten Komponentensatz abdeckt und die Temperatur des Netzteils niedrig hält.

Kompaktes Design mit nur 140mm Tiefe
Die Toughower PF1 Platinum Serie ist mit einer Größe von 140mm (T) x 86mm (H) x 150mm (L) äußerst kompakt konstruiert, was reichlich Platz für das Kabelmanagement bietet.

Leiser hydraulischer 120mm Lüfter
Ausgestattet mit einem hydraulischen 120mm RPM Lüfter um eine hervorragende Kühlleistung und einen nahezu geräuschlosen Betrieb zu gewährleisten.

Smart Zero Fan
Der mit unserem Smart Zero Fan entworfene Lüfter wird erst dann in Betrieb genommen, wenn die Last 30% der Stromversorgung übersteigt, wodurch das Lüftergeräusch minimiert wird.

<30mV Low Ripple Noise
Alle Schwankungen sind kleiner als 30mV bei +12V, +5V oder +3,3V von 0% bis 100% Last, um eine hervorragende Leistung und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Extrem genaue Spannungsregelung <±2%
Durch die strengere Spannungsregelung als Intels Standard ±5% für Main-Rails und ±10% für -12V wird die Spannungsregelung auf nicht mehr als ±2% für den Bereich festgelegt, umso die höchste Leistung zu erreichen.

Voll modulare Low-Profile Kabel
Ermöglicht den Benutzern eine freie Kabelwahl, bei der das System mit einer vorteilhaften Spannung versorgt wird. Ein flaches, schwarzes Flachkabel erleichtert das Kabelmanagement, reduziert Unordnung und erhöht den Luftstrom innerhalb des Gehäuses.

100% hochwertige Japanische 105°C/221°F Kondensatoren
Im Lieferumfang sind hochwertige 105 °C (221 ° F) japanische Kondensatoren enthalten, die zur Verbesserung der Haltbarkeit beitragen und eine beeindruckende Stabilität bieten.

Hohe Einzelspannung im +12V Rail Design
Die leistungsstarke einzelne 12V-Leitung sorgt für eine stabile und zuverlässige Versorgung anderer PC-Komponenten.

PC-Komponenten. 80 PLUS Platinum zertifiziert und Intel C6/C7 States Ready
Durch seine hohe Energieeffizienz von bis zu 90% spart man Energie und ist mit 80 PLUS® Gold zertifiziert. Die Serie wurde für den Einsatz mit allen Generationen von Intels Prozessoren optimiert, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
2
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
780 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
27.8 dB
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Zertifizierung
CE, UL, TÜV, FCC, CCC, EAC, S-Mark, BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.