Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HFX24-105P-SP-WH/YE Weiß, Gelb Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HFX24-105P-SP-WH/YE Weiß, Gelb Polyester
Hellermann Tyton HFX24-105P-SP-WH/YE Weiß, Gelb Polyester
Hellermann Tyton HFX24-105P-SP-WH/YE Weiß, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77468403
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     526-03014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-70 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 291,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,54*
€ 444,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,59*
€ 431,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,35*
€ 406,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,49*
€ 387,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 315,16*
€ 375,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,72*
€ 347,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
526-02514
ab € 319,91*
Ähnlich
HellermannTyton
526-04014
ab € 216,66*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01014
ab € 303,31*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05014
ab € 215,82*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05514
ab € 291,65*
Ähnlich
HellermannTyton
526-06014
ab € 290,43*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01714
ab € 14,61*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01514
ab € 302,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.