Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DS047 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DS047 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 10 Stück(e)
Sigel DS047 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 10 Stück(e)
Sigel DS047 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 10 Stück(e)
Sigel DS047 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77431130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Genesungs-Karten
Genesungskarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Papiergewicht
220 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,162* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.