Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-423 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417888
Herst.-Nr.:
     5-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette
WAFER-PINZETTEN zur Positionierung von flachen und dünnen Komponenten, wie z. B. extrem empfindlichen und zerbrechlichen Wafern (Glas-Wafer usw.), dünnen PCBs und LCDs, sehr glatte und blendfreie Oberfläche, kratzsicher aus hochwertigem antimagnetischem Edelstahl SA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-411
ab € 13,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-411-13
ab € 15,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-412
ab € 13,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-412-13
ab € 15,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-413
ab € 12,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-414
ab € 13,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-415
ab € 13,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-421
ab € 12,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-421-13
ab € 14,59*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-422
ab € 12,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-422-13
ab € 13,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-423-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-424
ab € 12,69*
Ähnlich
Bernstein
5-414-13
ab € 15,07*
Ähnlich
Bernstein
5-413-13
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.