Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattpinzetten
>
Kreuzpinzette
>
Lötkreuzpinzette
>
Artikel
Bernstein 5-061 Industriepinzette Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77417673
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
5-061
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Gegenarmpinzette
,
Kreuzpinzette
,
Präzisionspinzette gekreuzt
,
Spannpinzette
,
Umkehrpinzette
,
Löt-Kreuzpinzette
,
Lötkreuzpinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
kreuzpinzette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 5-062 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-062
€ 13,23*
Ähnlich
Bernstein 5-062-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-062-13
€ 15,29*
Ähnlich
Bernstein 5-063-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-063-13
€ 13,91*
Ähnlich
Bernstein 5-065-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-065-13
€ 13,14*
Ähnlich
Bernstein 5-066-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-066-13
€ 22,23*
Ähnlich
Bernstein 5-067-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-067-13
€ 21,49*
Ähnlich
Bernstein 5-068-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-068-13
€ 21,19*
Ähnlich
Bernstein 5-073-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-073-13
€ 16,79*
Ähnlich
Bernstein ESD SMD MINI Pinzette 85 mm Form OC Edelstahl, ableitfähig
Bernstein
5-071-13
€ 13,22*
Ähnlich
Bernstein Tools 5-072-13 SMD-Pinzette 3c SA Spitz, schmal 110mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-13
€ 12,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.