Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77389831
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60603
EAN/GTIN:
     4250078169451
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Material Speziell für die Raspberry Pi® 4 entwickeltes Schutzgehäuse - Durchscheinender Kunststoffrahmen um Raspberry Pi® und alle Status LEDs im Blick zu haben Universal Ermöglicht einfachen Zugriff auf Strom, Video, Audio, USB, LAN, SD-Karte und LAN Lüfters Obere Aluminiumabdeckung unterstützt Einbau eines 40 mm Lüfters (im Lieferumfang enthalten) Kühlung Inklusive Kühlkörper um Ihren Pi® kühl zu halten Zusätzliche Kühlung! Der mitgelieferte aktive 40 mm Lüfter, das Kühlkörperset und das Aluminiumgehäuse führen die vom Board erzeugte Wärme optimal ab und verhindern so eine Überhitzung des Systems. Wandmontage gefällig? Kein Problem! Das Rasberry Pi® -Gehäuse kann mit Hilfe der Löcher seiner Unterseite entweder an einer VESA®-Halterung mit unserem VESA®-Adapter IB-RPA100 oder mittels zweier Schrauben direkt an der Wand befestigt werden. HAT - Hardware Attached on Top! Raspberry Pi® Computer sind ideal für den täglichen Gebrauch ausgestattet, aber manchmal möchte man einen zusätzlichen Hardware-Controller hinzufügen. Dank ihrer GPIO-Schnittstelle unterstützen die meisten Pi®-Computer ein zusätzliches HAT-Modul, entsprechende Gehäuse jedoch nicht. Kein Problem für den IB-RP108.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
85 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
163 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.