Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7529-750 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7529-750 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7529-750 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7529-750 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385876
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7529-750
EAN/GTIN:
     7318307529753
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
400 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
260 lm
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7529-750-2
ab € 95,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.